咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
43° 端面铣刀 Octo
商品编号
213300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213300 32/3
213300 40/5
213300 50/4
213300 50/6
213300 63/5
213300 63/7
213300 80/6
213300 100/7
213300 125/8
主偏角 κ
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大外径 Dmax
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
43degrees
3
32mm
16mm
40mm
41mm
219808(15IP;3.8 Nm)
OF.. 050405
43degrees
5
40mm
16mm
40mm
49mm
219808(15IP;3.8 Nm)
OF.. 050405
43degrees
4
50mm
22mm
40mm
59mm
219808(15IP;3.8 Nm)
OF.. 050405
43degrees
6
50mm
22mm
40mm
59mm
219808(15IP;3.8 Nm)
OF.. 050405
43degrees
5
63mm
22mm
40mm
72mm
219808(15IP;3.8 Nm)
OF.. 050405
43degrees
7
63mm
22mm
40mm
72mm
219808(15IP;3.8 Nm)
OF.. 050405
43degrees
6
80mm
27mm
50mm
89mm
219808(15IP;3.8 Nm)
OF.. 050405
43degrees
7
100mm
32mm
50mm
109mm
219808(15IP;3.8 Nm)
OF.. 050405
43degrees
8
125mm
40mm
63mm
134mm
219808(15IP;3.8 Nm)
OF.. 050405
销售价 数量
 
5138.46
7505.08
5754.43
7667.18
6872.89
8737.01
7910.32
10212.10
11719.60

商品详情

商品名称:43° 端面铣刀 Octo
商品编号:213300 32/3

提示

为了使所有 8 个切削刃都能得到利用,刀片必须始终如图所示的方向旋转更换。
应用参考值(针对 ae)= 0.5 ... 1×D。
ap max 2.2 mm:(Z = 8),
ap max 3.5 mm:(Z = 7)。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
应用

通过清晰的正型几何形状可获得优质表面。平顺切削面铣刀。
技术说明

43° 端面铣刀,每片刀片的可用切刃数最多可达 8 条。

技术参数
铣削应用
斜面
柄类型
带有安装孔
内冷式
主偏角 κ
43degrees
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
属性
主偏角 κ
43degrees
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
32mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
最大外径 Dmax
41mm
转位刀片螺栓套件
219808(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
OF.. 050405
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加