咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XDLT 120408 ER
商品编号
212979
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212979 INOX
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
编程半径,针对 ap max
角半径
转位刀片后角
XDLT 120408 ER
2.5
4.76mm
0.15mm
1.8mm
1.8mm
不锈钢
2.6mm
0.8mm
15degrees
销售价 数量
 
306.82

商品详情

商品名称:XDLT 120408 ER
商品编号:212979 INOX
提示

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大
技术参数
类型
HB7635
每颗刀齿的进给 fz
1.07mm
最大切割深度 ap max
1.8mm
属性
ISO 代码,转位刀片
XDLT 120408 ER
修正系数 fz
2.5
刀片厚度 E
4.76mm
切割深度 ap min
0.15mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.8mm
切边时的最大切割深度 ap max
1.8mm
型号
不锈钢
编程半径,针对 ap max
2.6mm
角半径
0.8mm
转位刀片后角
15degrees
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加