咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连接杆带有吸球
商品编号
675000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角柄部
  • 6,3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675000 6,3
六角柄部
六角输出段
总长度
柄部与机器相连的端部
6.3mm
D 6.3(1/4 英寸)
57mm
E 6.3(1/4 英寸)
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
刀刃宽度:
  • 6,3
数量:

商品详情

商品名称:连接杆带有吸球
商品编号:675000 6,3
技术说明

两部分结构,即连接杆和刀头是分开的。这就意味着如果被磨损,只需更换刀头就可以了。
连接杆,符合 DIN 7427 B 标准要求,带有簧环。
提示

Rapidaptor 自由运转连接柄仅可通过我们的 eShop(编号 675035 规格尺寸 6.3F)选购。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加