咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于六角头的批头,5/16 英寸 Hex Plus 牙型
商品编号
675440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675440 3
675440 4
675440 5
675440 6
675440 8
六角
总长度
批头六角柄
3mm
30mm
C 8
4mm
30mm
C 8
5mm
30mm
C 8
6mm
30mm
C 8
8mm
30mm
C 8
销售价 数量
 
47.07
38.75
38.75
38.75
47.38
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
刀刃宽度:
数量:

商品详情

商品名称:适用于六角头的批头,5/16 英寸 Hex Plus 牙型
商品编号:675440
应用

适用于 DIN 7426 内六角螺栓。
技术说明

用于安装在手动夹持工具或带有相应六角接头的电动工具上,或者安装在插塞式刀杆(编号 675000)上。
标准

DIN 3126 C 8(5/16 英寸)
材料

铬钒特种合金钢,高强度。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加