首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
槽/螺纹刀具
车加工辅助刀具
正前角刀具
菱形刀片/刀杆
圆形刀片/刀杆
方形刀片/刀杆
三角形刀片/刀杆
菱形刀片/刀杆
DCMX 11T304 修光刃 类型 CA125P
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
DCMX 11T304 修光刃 类型 CA125P
商品编号
260388 CA125P
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
KYOCERA
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
菱形刀片/刀杆
圆形刀片/刀杆
方形刀片/刀杆
三角形刀片/刀杆
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
KOMET®
SWISSTOOLS
KYOCERA
最近浏览
清空
DCMX 11T304 修光刃 类型 CA125P
¥232.82 元
起
OZ 弹簧夹套 公称夹紧直径 d 8 mm
¥314.79 元
起
L物料 型号 552
¥2055.09 元
起
低帮鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1100 ESD,S1 NB 欧盟鞋码 37
¥1354.08 元
起
Polyester Film Tape 850, Black, 25 mm x
¥0.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:DCMX 11T304 修光刃 类型 CA125P
商品编号:260388 CA125P
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
切割深度 a
p max
:2.75
断屑槽:WP
进给量 f_范围起始:0.1
进给量 f_范围结束:0.45
主要应用:P
切削速度 v
c
主要应用_范围起始:90.0
切削速度 v
c
主要应用_范围结束:260.0
切割深度 a
p min
:0.25
切割深度 a
p
_范围结束:1.0
可转位刀片型材:通用
产品类别:车削用转位刀片
更多参数>>
规格参数
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm2
适用
切割深度 a
p max
2.75
断屑槽
WP
进给量 f_范围起始
0.1
进给量 f_范围结束
0.45
主要应用
P
切削速度 v
c
主要应用_范围起始
90.0
切削速度 v
c
主要应用_范围结束
260.0
切割深度 a
p min
0.25
切割深度 a
p
_范围结束
1.0
可转位刀片型材
通用
产品类别
车削用转位刀片
公差
M
涂层技术
CVD
湿法加工最大值
适用
干式加工
适用
切削参数(连续性)
适用
类型
CA125P
切割深度 a
p
_范围起始
0.15
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm2
适用
通用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm2
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm2
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm2
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2
适用
不均匀
适用
切削加工条件
轻微中断
USP1
DCMX 11T304
USP2
修光刃
更换次数/切刃数量
2.0
角半径
0.4
ISO 代码,转位刀片
DCMX 11T304
精加工/粗加工分配
精加工
刀具材料
HM
切削参数(不规则)
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订