咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于米字头的精密批头,E 6.3 刀柄
商品编号
674225
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
十字头规格/整个长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674225 1
674225 1/95
674225 2
674225 2/95
674225 3
674225 3/95
十字头规格
总长度
批头六角柄
1
50mm
E 6,3
1
95mm
E 6,3
2
50mm
E 6,3
2
95mm
E 6,3
3
50mm
E 6,3
3
95mm
E 6,3
销售价 数量
 
37.64
58.53
37.64
58.53
37.74
58.53
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于米字头的精密批头,E 6.3 刀柄
商品编号:674225
技术说明

一体化,也就是说柄部和刀身一体成型。柄部可以直接安装到电动螺丝起子上。
标准

DIN ISO 1173
材料

采用高强度特种钢,具有极高的硬度和极佳的韧性。
应用

用于 DIN 3128 米字 / 十字螺栓。
技术参数
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加