咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于米字头的批头,5/16 英寸
商品编号
675420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
十字头规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675420 1
675420 2
675420 3
675420 4
十字头规格
总长度
批头六角柄
1
32mm
C 8
2
32mm
C 8
3
32mm
C 8
4
32mm
C 8
销售价 数量
 
28.10
28.10
28.10
28.10
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
刀刃宽度:
数量:

商品详情

商品名称:适用于米字头的批头,5/16 英寸
商品编号:675420
材料

铬钒特种合金钢,高强度。
标准

DIN 3126 C 8(5/16 英寸)
应用

用于十字头螺丝或米字头螺丝(DIN 3128)。
技术说明

用于安装在手动夹持工具或带有相应六角接头的电动工具上,或者安装在插塞式刀杆(编号 675000)上。
技术参数
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加