咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB扳手套筒,E 6.3 刀柄 带磁铁
商品编号
674265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674265 5,5
674265 6
674265 7
674265 8
674265 10
674265 13
总长度
扳手开口度
批头六角柄
60mm
5.5mm
E 6,3
60mm
6mm
E 6,3
60mm
7mm
E 6,3
60mm
8mm
E 6,3
60mm
10mm
E 6,3
60mm
13mm
E 6,3
销售价 数量
 
146.59
159.98
162.00
184.12
226.93
324.02

商品详情

商品名称:PB扳手套筒,E 6.3 刀柄 带磁铁
商品编号:674265 8
材料

采用 PB Swiss Tools 特种合金,在韧性良好的同时也保证了最大硬度。
技术说明

一体化,也就是说柄部和刀身一体成型。
柄部符合 DIN 3126 标准要求,可以直接安装到电动螺丝起子上。
标准

DIN 3126
应用

用于六角螺丝和螺母,DIN 3126。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
总长度
60mm
扳手开口度
8mm
批头六角柄
E 6,3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加