咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工高速钢麻花钻 N116340
商品编号
116340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
116340 5
116340 5,5
116340 6
116340 6,5
116340 7
116340 7,5
116340 8
116340 8,5
116340 9
116340 9,5
116340 9,8
116340 10
116340 10,5
116340 10,25
116340 10,75
116340 11
116340 11,5
116340 11,25
116340 11,75
116340 12
116340 12,5
116340 12,25
116340 12,75
116340 13
116340 13,5
116340 13,25
116340 13,75
116340 14
116340 14,5
116340 14,25
116340 14,75
116340 15
116340 15,5
116340 15,25
116340 15,75
116340 16
116340 16,5
116340 16,25
116340 16,75
116340 17
116340 17,5
116340 17,25
116340 17,75
116340 18
116340 18,5
116340 18,25
116340 18,75
116340 19
116340 19,5
116340 19,25
116340 19,75
116340 20
116340 20,5
116340 20,25
116340 20,75
116340 21
116340 21,5
116340 21,25
116340 21,75
116340 22
116340 22,5
116340 22,25
116340 22,75
116340 23
116340 23,5
116340 23,75
116340 24
116340 24,5
116340 24,75
116340 25
116340 25,5
116340 25,75
116340 26
116340 26,5
116340 27
116340 27,5
116340 27,75
116340 28
116340 28,5
116340 29
116340 29,5
116340 29,75
116340 30
116340 30,5
116340 31
116340 31,5
116340 32
116340 32,5
116340 33
116340 33,5
116340 34
116340 34,5
116340 35
116340 35,5
116340 36
116340 37
116340 37,5
116340 38
116340 38,5
116340 39
116340 39,5
116340 40
116340 40,5
116340 41
116340 42
116340 43
116340 44
116340 45
116340 46
116340 47
116340 48
116340 49
116340 50
116340 51
116340 55
116340 60
116340 65
116340 70
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
标准
莫氏锥柄 MK 尺寸
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8
5mm
2
133mm
52mm
44.5mm
DIN 345
1
0.07mm/rev
118degrees
h8
5.5mm
2
138mm
57mm
48.8mm
DIN 345
1
0.07mm/rev
118degrees
h8
6mm
2
138mm
57mm
48mm
DIN 345
1
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.5mm
2
144mm
63mm
53.3mm
DIN 345
1
0.07mm/rev
118degrees
h8
7mm
2
150mm
69mm
58.5mm
DIN 345
1
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.5mm
2
150mm
69mm
57.8mm
DIN 345
1
0.07mm/rev
118degrees
h8
8mm
2
156mm
75mm
63mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.5mm
2
156mm
75mm
62.3mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
9mm
2
162mm
81mm
67.5mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.5mm
2
162mm
81mm
66.8mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.8mm
2
168mm
87mm
72.3mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
10mm
2
168mm
87mm
72mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.5mm
2
168mm
87mm
71.3mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.25mm
2
168mm
87mm
71.6mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.75mm
2
175mm
94mm
77.9mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
11mm
2
175mm
94mm
77.5mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.5mm
2
175mm
94mm
76.8mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.25mm
2
175mm
94mm
77.1mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.75mm
2
175mm
94mm
76.4mm
DIN 345
1
0.1mm/rev
118degrees
h8
12mm
2
182mm
101mm
83mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
12.5mm
2
182mm
101mm
82.3mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
12.25mm
2
182mm
101mm
82.6mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
12.75mm
2
182mm
101mm
81.9mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
13mm
2
182mm
101mm
81.5mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
13.5mm
2
189mm
108mm
87.8mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
13.25mm
2
189mm
108mm
88.1mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
13.75mm
2
189mm
108mm
87.4mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
14mm
2
189mm
108mm
87mm
DIN 345
1
0.16mm/rev
118degrees
h8
14.5mm
2
212mm
114mm
92.3mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
14.25mm
2
212mm
114mm
92.6mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
14.75mm
2
212mm
114mm
91.9mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
15mm
2
212mm
114mm
91.5mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
15.5mm
2
218mm
120mm
96.8mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
15.25mm
2
218mm
120mm
97.1mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
15.75mm
2
218mm
120mm
96.4mm
DIN 345
2
0.16mm/rev
118degrees
h8
16mm
2
218mm
120mm
96mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
16.5mm
2
223mm
125mm
100.3mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
16.25mm
2
223mm
125mm
100.6mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
16.75mm
2
223mm
125mm
99.9mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
17mm
2
223mm
125mm
99.5mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
17.5mm
2
228mm
130mm
103.8mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
17.25mm
2
228mm
130mm
104.1mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
17.75mm
2
228mm
130mm
103.4mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
18mm
2
228mm
130mm
103mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
18.5mm
2
233mm
135mm
107.3mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
18.25mm
2
233mm
135mm
107.6mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
18.75mm
2
233mm
135mm
106.9mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
19mm
2
233mm
135mm
106.5mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
19.5mm
2
238mm
140mm
110.8mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
19.25mm
2
238mm
140mm
111.1mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
19.75mm
2
238mm
140mm
110.4mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
20mm
2
238mm
140mm
110mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
20.5mm
2
243mm
145mm
114.3mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
20.25mm
2
243mm
145mm
114.6mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
20.75mm
2
243mm
145mm
113.9mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
21mm
2
243mm
145mm
113.5mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
21.5mm
2
248mm
150mm
117.8mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
21.25mm
2
248mm
150mm
118.1mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
21.75mm
2
248mm
150mm
117.4mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
22mm
2
248mm
150mm
117mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
22.5mm
2
253mm
155mm
121.3mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
22.25mm
2
248mm
150mm
116.6mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
22.75mm
2
253mm
155mm
120.9mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
23mm
2
253mm
155mm
120.5mm
DIN 345
2
0.2mm/rev
118degrees
h8
23.5mm
2
276mm
155mm
119.8mm
DIN 345
3
0.2mm/rev
118degrees
h8
23.75mm
2
281mm
160mm
124.4mm
DIN 345
3
0.2mm/rev
118degrees
h8
24mm
2
281mm
160mm
124mm
DIN 345
3
0.2mm/rev
118degrees
h8
24.5mm
2
281mm
160mm
123.3mm
DIN 345
3
0.2mm/rev
118degrees
h8
24.75mm
2
281mm
160mm
122.9mm
DIN 345
3
0.2mm/rev
118degrees
h8
25mm
2
281mm
160mm
122.5mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
25.5mm
2
286mm
165mm
126.8mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
25.75mm
2
286mm
165mm
126.4mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
26mm
2
286mm
165mm
126mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
26.5mm
2
286mm
165mm
125.3mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
27mm
2
291mm
170mm
129.5mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
27.5mm
2
291mm
170mm
128.8mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
27.75mm
2
291mm
170mm
128.4mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
28mm
2
291mm
170mm
128mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
28.5mm
2
296mm
175mm
132.3mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
29mm
2
296mm
175mm
131.5mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
29.5mm
2
296mm
175mm
130.8mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
29.75mm
2
296mm
175mm
130.4mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
30mm
2
296mm
175mm
130mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
30.5mm
2
301mm
180mm
134.3mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
31mm
2
301mm
180mm
133.5mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
31.5mm
2
301mm
180mm
132.8mm
DIN 345
3
0.25mm/rev
118degrees
h8
32mm
2
334mm
185mm
137mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
32.5mm
2
334mm
185mm
136.3mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
33mm
2
334mm
185mm
135.5mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
33.5mm
2
334mm
185mm
134.8mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
34mm
2
339mm
190mm
139mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
34.5mm
2
339mm
190mm
138.3mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
35mm
2
339mm
190mm
137.5mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
35.5mm
2
339mm
190mm
136.8mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
36mm
2
344mm
195mm
141mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
37mm
2
344mm
195mm
139.5mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
37.5mm
2
344mm
195mm
138.8mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
38mm
2
349mm
200mm
143mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
38.5mm
2
349mm
200mm
142.3mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
39mm
2
349mm
200mm
141.5mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
39.5mm
2
349mm
200mm
140.8mm
DIN 345
4
0.25mm/rev
118degrees
h8
40mm
2
349mm
200mm
140mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
40.5mm
2
354mm
205mm
144.3mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
41mm
2
354mm
205mm
143.5mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
42mm
2
354mm
205mm
142mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
43mm
2
359mm
210mm
145.5mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
44mm
2
359mm
210mm
144mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
45mm
2
359mm
210mm
142.5mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
46mm
2
364mm
215mm
146mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
47mm
2
364mm
215mm
144.5mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
48mm
2
369mm
220mm
148mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
49mm
2
369mm
220mm
146.5mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
50mm
2
369mm
220mm
145mm
DIN 345
4
0.32mm/rev
118degrees
h8
51mm
2
412mm
225mm
148.5mm
DIN 345
5
0.32mm/rev
118degrees
h8
55mm
2
417mm
230mm
147.5mm
DIN 345
5
0.32mm/rev
118degrees
h8
60mm
2
422mm
235mm
145mm
DIN 345
5
0.32mm/rev
118degrees
h8
65mm
2
432mm
245mm
147.5mm
DIN 345
5
0.4mm/rev
118degrees
h8
70mm
2
437mm
250mm
145mm
DIN 345
5
0.4mm/rev
118degrees
销售价 数量
 
395.84
387.59
403.94
397.42
395.84
397.42
382.66
433.45
420.29
470.96
837.40
430.14
443.16
629.72
623.07
464.44
534.77
587.16
616.55
482.54
500.47
623.07
623.07
521.75
590.34
639.42
670.53
552.72
518.74
827.57
876.62
616.55
657.51
812.80
745.79
657.51
711.49
994.29
812.80
739.27
755.64
928.87
932.20
788.34
856.95
932.20
994.29
853.75
987.78
1063.03
1112.09
909.34
955.07
1229.91
1233.09
1017.30
1171.00
1275.65
1321.39
1134.97
1233.09
1350.90
1403.15
1331.22
1321.39
1848.04
1393.45
1449.04
1995.24
1530.80
1586.38
2093.36
1758.16
1700.86
1749.92
1807.23
2584.01
1938.06
2404.09
2126.08
2158.79
2788.51
2126.08
2575.89
2494.11
2853.91
2649.40
3017.46
2845.67
3140.05
3319.93
3663.39
3352.66
4006.83
3647.03
3957.76
4530.18
4252.15
5167.99
4693.71
5789.46
4791.84
7555.73
5118.93
5609.55
5920.29
6247.37
6525.41
6738.02
7375.84
7375.84
7686.57
7899.18
9387.43
11186.42
13835.84
17417.44
21375.21

商品详情

商品名称:GARANT孔加工高速钢麻花钻 N116340
商品编号:116340 9,8

技术说明

表面经过特殊处理,可减少积屑瘤产生并改善排屑
具备顶级质量的高效螺旋钻。
刀刃部分 ≤ ⌀ 26.5 mm 全面打磨,> ⌀ 26.5 mm 经过铣削。由此在最大 ⌀ 40 mm 的范围内确保了高度的同轴性和精确的螺距,以及更精准的定位。
带有 A 型的突出收尖。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC

技术参数
螺纹升角
20-30degrees
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS
型号
N
刀柄
莫氏锥
内冷式
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
9.8mm
切刃数 Z
2
总长度 L
168mm
排屑槽长度 Lc
87mm
推荐最大钻深 L2
72.3mm
标准
DIN 345
莫氏锥柄 MK 尺寸
1
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.1mm/rev
顶角
118degrees
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加