咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子,适用于米字头 ESD
商品编号
669910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
669910 0
刀杆长度
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
60mm
0
157mm
−2mm
销售价 数量
 
106.93
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子,适用于米字头 ESD
商品编号:669910 0
应用

用于在有静电放电危险的区域加工电子元器件。
技术说明

符合人体工程学的多组份手柄,带旋转盖。
刀身由高品质工具钢制成,表面亚光镀铬,黑色顶尖。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
技术参数
防静电
EGB/ESD
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
刀杆长度
60mm
十字头规格
0
总长度
157mm
用于螺丝直径
−2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加