咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNGA 120404 切削类型 MEW
商品编号
255609 MEW
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:CNGA 120404 切削类型 MEW
商品编号:255609 MEW
连续:适用
切割深度 ap_范围起始:0.05
产品类别:车削用转位刀片
可转位刀片型材:通用
产品名称属性:KBN25M
切割深度 ap min:0.05
切割深度 ap max:0.2
切削速度 vc 主要应用_范围结束:200.0
切削速度 vc 主要应用_范围起始:120.0
进给量 f_范围结束:0.3
进给量 f_范围起始:0.15
类型:KBN25M

更多参数>>

技术说明
带有 MEGACOAT 镀层的立方氮化硼可转位刀片。

技术说明
MultiEdge Wiper;每块可转位刀片带有 2 条切削刃,以及 Wiper 结构。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加