咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基本组件 圆柱柄,带有内部冷却装置
商品编号
232250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
232250 12
232250 13
232250 18
232250 25
232250 36
232250 48
切刃数 Z
夹紧螺栓
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径范围 Dc
2
232990 TX7
60.3mm
20mm
50mm
12mm - 12.5mm
2
232990 TX8
63.5mm
20mm
50mm
13mm - 17.5mm
2
232990 TX9
168.3mm
25mm
56mm
18mm - 24mm
2
232990 TX15
187.3mm
32mm
60mm
25mm - 35mm
2
232990 TX20
209.6mm
40mm
70mm
36mm - 47mm
2
232990 TX20
231.8mm
40mm
70mm
48mm - 65mm
销售价 数量
 
5268.14
5397.83
6159.68
8088.63
10357.98
11119.85

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:基本组件 圆柱柄,带有内部冷却装置
商品编号:232250 48
提示

其他尺寸请详询。
技术说明

带内冷系统。
技术参数
最大钻深
5×D
内冷式
刀柄
DIN 1835 B
属性
切刃数 Z
2
夹紧螺栓
232990 TX20
有效长度 L1
231.8mm
柄直径 Ds
40mm
柄长 Ls
70mm
直径范围 Dc
48mm - 65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加