咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四方头刀身,“Robertson”柄部 E 6.3
商品编号
674246
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
四方头尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674246 0
674246 1
674246 2
四方头尺寸
总长度
批头六角柄
0
50mm
E 6,3
1
50mm
E 6,3
2
50mm
E 6,3
销售价 数量
 
90.79
90.79
90.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
刀刃宽度:
数量:

商品详情

商品名称:四方头刀身,“Robertson”柄部 E 6.3
商品编号:674246
技术说明

一体化,也就是说柄部和刀身一体成型。柄部可以直接安装到电动螺丝起子上。
材料

铬钒特种合金钢,高强度。
应用

用于内六角螺钉。
标准

DIN ISO 1173
技术参数
驱动型式
四角螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加