咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
UniTurn 仿形镗杆 左旋 有效长度 L2 = 35 8 mm
商品编号
240111 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:UniTurn 仿形镗杆 左旋 有效长度 L2 = 35 8 mm
商品编号:240111 3
铝金属(短切屑):适用
通用:适用
产品名称属性:L2 = 10 mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 500?N/mm2 的钢件:0.02
柄直径 d:4
半径 r:0.1
相匹配的刀夹,编号 240100:12/4;16/4
使用长度:10.0
最大切深 tmax:0.7
最大切割深度 ap max:0.2
适合的最小钻孔直径 Dmin:3.0
F:1.25

更多参数>>

技术说明
刀具材料 = BK 82。
从规格尺寸 5 开始带有内冷,而对于较小直径的刀片,冷却液则是通过刀杆进行输送的。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加