咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET 内螺纹车刀右手螺纹 60° 型(公制) 型号 B06
商品编号
240084 B06
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET 内螺纹车刀右手螺纹 60° 型(公制) 型号 B06
商品编号:240084 B06
镗孔深度:60
适合加工的最小孔径:14.0
可以加工的最大螺距:3.0
总长度:95
刀具材料:HSS Co 10
型号:B06
柄直径:10
产品类别:车削用刀片

更多参数>>

提示
配套的镗刀刀夹参见编号 240070 和编号 240072。

刀具材料
HSS/Co10 − 适用于难加工的材料。

技术说明
经过显微镜检验,精准的切削几何结构。切削刃可多次重修磨后再使用,节约成本。
带有附加文字的规格尺寸 L = 加长的柄部。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加