咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基本组件 圆柱柄,带有内部冷却装置
商品编号
232245
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
232245 12
232245 13
232245 18
232245 25
232245 36
232245 48
切刃数 Z
夹紧螺栓
有效长度 L1
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径范围 Dc
2
232990 TX7
31.8mm
20mm
50mm
12mm - 12.5mm
2
232990 TX8
34.9mm
20mm
50mm
13mm - 17.5mm
2
232990 TX9
66.7mm
25mm
56mm
18mm - 24mm
2
232990 TX15
85.7mm
32mm
60mm
25mm - 35mm
2
232990 TX20
120.7mm
40mm
70mm
36mm - 47mm
2
232990 TX20
130.2mm
40mm
70mm
48mm - 65mm
销售价 数量
 
4619.76
4733.22
5397.83
6305.56
7229.53
7845.47

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:基本组件 圆柱柄,带有内部冷却装置
商品编号:232245 48
提示

其他尺寸请详询。
技术说明

带内冷系统。
直槽型。
技术参数
刀柄
DIN 1835 B
最大钻深
3×D
内冷式
属性
切刃数 Z
2
夹紧螺栓
232990 TX20
有效长度 L1
130.2mm
柄直径 Ds
40mm
柄长 Ls
70mm
直径范围 Dc
48mm - 65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加