咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米字头螺丝起子,带圆钢刀身
商品编号
668270
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668270 0
668270 1
668270 1S
668270 2
668270 2S
668270 3
刀杆长度
刀身尖端
十字头规格
总长度
操作六角段
用于螺丝直径
60mm
黑色
0
141mm
−2mm
80mm
Lasertip
1
178mm
2.1 − 3mm
25mm
黑色
1
79mm
2.1 − 3mm
100mm
Lasertip
2
205mm
3.1 − 5.2mm
25mm
黑色
2
79mm
3.1 − 5.2mm
150mm
Lasertip
3
262mm
5.3−7.2mm
销售价 数量
 
87.65
104.39
101.14
139.19
110.17
211.92

商品详情

商品名称:米字头螺丝起子,带圆钢刀身
商品编号:668270 2S
技术说明

Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分,方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
Wera Lasertip 刀杆采用高合金特种钢材质,带有具有一定微观粗糙度的驱动顶尖,化学镀镍(规格尺寸 0;1S;2S,不采用 Lasertip,带有黑色驱动顶尖)。
技术参数
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
刀杆长度
25mm
刀身尖端
黑色
十字头规格
2
总长度
79mm
操作六角段
用于螺丝直径
3.1 − 5.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加