咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密主轴套装 MicroKom hi.flex 6-125 mm
商品编号
238380 6-125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密主轴套装 MicroKom hi.flex 6-125 mm
商品编号:238380 6-125
内冷式:是
刀柄:ABS
主轴范围直径_范围起始:6.0
主轴范围直径_范围结束:125.0
产品类别:主轴刀具

更多参数>>

Supplied with table use
1 个细轴头: 编号 238391 ABS50® 直径 6 – 125 mm
各 1 个刀片支架: KOMET 编号 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET 编号 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 个架桥: KOMET 编号 62860 12500 直径 90 – 125 mm
1 个细齿体: KOMET 编号 62861 06300 直径 25 – 63 mm
1 个内六角扳手: KOMET 编号 62862 09300
各 1 个镗杆: KOMET 编号 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET 编号 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET 编号 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET 编号 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET 编号 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
各 4 个可转位刀片: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET 编号 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET 编号 62601 70409
2 个可转位刀片: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET 编号 62600 00102
5 个圆柱头螺栓: KOMET 编号 62950 00000 - M5×16 mm
各 1 把螺丝起子: 5IP;6IP;8IP;SW3;SW4

技术说明
  • 调整精度为每个刻度 0.01 mm。通过游标的调节精度为 0.002 mm(针对直径而言),而径向调节最大可达 5 mm。
  • 在 0 位处已调平。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加