咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带铸铁手柄的单手管钳
商品编号
810850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
管道直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
810850 2
810850 3
810850 5
夹紧开口度
总长度
管道直径
61mm
350mm
2inch
90mm
600mm
3inch
141mm
900mm
5inch
销售价 数量
 
718.87
1618.51
3601.60

商品详情

商品名称:带铸铁手柄的单手管钳
商品编号:810850 5

技术说明

装有弹簧的浮动卡爪可用滚花螺丝进行调整,通过侧面的刻度可以进行管径 ⌀ 的快速调节。
手柄为珠光体可锻铸铁,红漆。
应用

装有弹簧的浮动钳口可以象棘齿一样使用。在钳口闭合时,会自动紧固在管子上。松开手柄时,会自动放松(单手即可操作)。

属性
夹紧开口度
141mm
总长度
900mm
管道直径
5inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加