咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
M03Speed 精密镗头 29 mm
商品编号
238370 29
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:M03Speed 精密镗头 29 mm
商品编号:238370 29
ABS柄直径Ds-整型-Ⅱ:25
钻削应用:钻横孔 | 倾斜钻进 | 倾斜脱离
粗调行程 S:5.0
内冷式:是
最高转速:40000
最小直径 dmin:29
有效长度 L1:39.9
刀柄:ABS
刀片座:238355 29
主轴范围直径_范围起始:29.0
主轴范围直径_范围结束:39.0
直径上的精调:0.4

更多参数>>

提示
额外的刀片座(例如:用于反向加工,或者带有其他角度 = 15°、30°、45° 等等)可以短期内交付。
请分别订购可更换桥架,刀片座和可转位刀片。

技术说明
  • 通过滑块内的动态平衡调节设计实现极高转速。
  • 模块化系统构造。
  • 在不使用外部夹具的情况下实现精确调节。
  • 带有 ABS® 接头,确保最高的换刀精度。
  • 通过调整车刀实现快速粗调。
  • 冷却剂内部输送直达刀刃。
  • 最小的微米级进给幅度,精调范围在直径 0.25 − 0.6 mm 以内,具体视车削区域而定。
  • 微调幅度为针对每条刻线在直径上调整 0.002 mm。
  • 高分辨率确保调整或不借助游标读数时正确无误。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加