咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头螺丝起子,带有“multicraft”强力握柄
商品编号
668100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668100 0
668100 1
668100 2
668100 3
刀杆长度
助力六角台阶
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
60mm
0
140mm
至 2mm
80mm
1
180mm
2.1 − 3mm
100mm
10mm
2
210mm
3.1 − 5.2mm
150mm
13mm
3
270mm
5.3 − 7.2mm
销售价 数量
 
81.67
95.05
182.80
224.30

商品详情

商品名称:十字头螺丝起子,带有“multicraft”强力握柄
商品编号:668100 3
技术说明

“multicraft”强力握柄,采用透明的抗冲击塑料(无镉)制成,特别易于抓握,即使用沾有油渍的手也不打滑。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
技术说明
带有 6 边插件,用于扳手。
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
刀杆长度
150mm
助力六角台阶
13mm
十字头规格
3
总长度
270mm
用于螺丝直径
5.3 − 7.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加