咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头螺丝起子 带冲击帽/穿心螺丝刀
商品编号
668300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668300 1
668300 2
668300 3
668300 4
刀杆长度
助力六角台阶
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
80mm
8mm
1
178mm
2.1 − 3mm
100mm
10mm
2
205mm
3.1 − 5.2mm
150mm
13mm
3
262mm
5.3 − 7.2mm
200mm
16mm
4
317mm
7.3 − 12.7mm
销售价 数量
 
104.39
147.51
212.63
296.33

商品详情

商品名称:十字头螺丝起子 带冲击帽/穿心螺丝刀
商品编号:668300 4
技术说明

强力型握柄,采用抗冲击塑料材质,内嵌柔软区域(规格尺寸 4 除外),配有冲击帽。6 角刀身,采用抗冲击的特种钢,一直延续至握柄末端,6 角端头,可作为扳手辅助。O 表面压光镀铬,尖部为黑色。
应用

十字头螺丝起子,用于符合 DIN 7962 第 1 页规格的十字头螺丝刀(同样适用于 Phillips Recess)
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
刀杆长度
200mm
助力六角台阶
16mm
十字头规格
4
总长度
317mm
用于螺丝直径
7.3 − 12.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加