咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMETUnisix 转位刀片 名称,类型 W29 18-110
商品编号
236980 18-110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMETUnisix 转位刀片 名称,类型 W29 18-110
商品编号:236980 18-110
铝金属(短切屑):适用
铝金属含硅量 > 10%:适用
铝,塑料:适用
铜锌合金:适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料:有条件适用
湿,最大:适用
干:有条件适用
名称:18-110
带金刚石涂层:否
ISO 代码,转位刀片:WOEX 040304
刀具材料:HM
类型:BK7710

更多参数>>

提示
所列出的加工参考参数针对的是 KUB Trigon®。

Suitable for table use
编号 236630;236635;236650;236685;236686

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加