咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMETUnisix 转位刀片 名称,类型 W29 58-030
商品编号
236930 58-030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMETUnisix 转位刀片 名称,类型 W29 58-030
商品编号:236930 58-030
湿,最大:适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm2:适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm2:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
名称:58-030
带金刚石涂层:否
ISO 代码,转位刀片:WOEX 120608
刀具材料:HM
类型:BK8425
型号:ST900
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件:0.2
产品类别:钻孔用转位刀片

更多参数>>

提示
所列出的加工参考参数针对的是 KUB Trigon®。
不可在实心钻头的内切削刃上使用!

Suitable for table use
编号 236685;236686

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加