咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双刃刀头
商品编号
236682 83-124
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:双刃刀头
商品编号:236682 83-124
直径范围 Dmin-Dmax_范围起始:83.0
直径范围 Dmin-Dmax_范围结束:124.0
ABS柄直径Ds-整型-Ⅰ:80
规格:长型
钻削应用:凸球面 | 钻横孔 | 倾斜钻进
总长度 L总:155
内冷式:是
凸缘长度 L2:16.5
刀柄:ABS
产品类别:主轴刀具

更多参数>>

提示
请单独订购刀架和转位刀片。
如需带轴向调节的其它型号和规格,敬请垂询。
订购示例:
1 × 编号 236680 规格尺寸 24−32 − 刀体,用于双切削刃刀片 G01。
2 × 编号 236684 规格尺寸 24−32 − 用于双切削刃刀片的支架。
10× 编号 236520 规格尺寸 18−010 − 通用型可转位刀片(型号 BK8425)

技术说明
  • 用于双镗头的径向可调刀架可通过将功能改变为阶梯刀具而实现更大的切削深度。
  • 紧凑的刀具结构。
  • 可调式球形喷嘴,能够将冷却剂有针对性地导向刀刃。
  • 进行深镗孔操作时,螺旋排屑槽可输送金属碎屑排出。
  • 可兼容单通道最小量润滑系统

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加