咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆牵拉绳,玻璃纤维材质 Kati®Blitz compact,配有塑料盒
商品编号
814870
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
814870 20
814870 30
814870 50
带长
抗拉强度
20m
1kN
30m
1kN
50m
1kN
销售价 数量
 
3014.77
3195.14
3736.25

商品详情

商品名称:电缆牵拉绳,玻璃纤维材质 Kati®Blitz compact,配有塑料盒
商品编号:814870 50

供货范围

配套提供的配件被可靠地置于塑料盒内:2 个弹性导引头,⌀ 7 和 ⌀ 10 mm,5 个拉环,1 个电缆拉钩,用于 ⌀ 6 − 9 mm 的电缆,5 个端套,3 个连接套管,1 瓶特种粘结剂 3 g,1 套 Power Disk。
技术说明

3 mm 粗的玻璃纤维绳,可以稳定地推进,最大可承受 5 kN 的力,同时仍然非常柔软(最大半径 55 mm);特别适合在已经铺装的管路中或者在管道弯头众多的情况下,实现复杂的电缆铺设作业。
两端粘结了带有 M5 螺纹的端套,可以选择安装弹簧导引头,拉钩或者是拉环。

属性
带长
50m
抗拉强度
1kN
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加