商品详情
- 商品名称:KUB Centron 钻头 51 mm
- 商品编号:236650 51
- 切刃数 Z:1
- 钻削应用:中心钻头 | 有条件适用,横向钻孔 | 有条件适用,倾斜钻出 | 有条件适用,横向钻孔
- 钻杆尺寸:46.0
- 内冷式:是
- ISO 代码,转位刀片:WOEX 06T304
- 公称直径 DC:51.0
- 转位刀片螺栓套件:239655 10IP (2.8 Nm)
- 定心顶尖尺寸:46.0
- 用于主体的螺栓:239655 20IP
- 系列:KUB Centron®
- 产品类别:转位刀片钻头
更多参数>>
应用
- 适用于各类材料的旋转、静止以及垂直、水平加工。
- 配套使用定心顶尖,编号 236655 − 236657。
- 配套使用转位刀片,编号 236740 − 237080。
适用于
钻杆,编号 236652 − 236654。
供货范围
包括导向块在内的钻头(备用导向块,编号 236658)。
从 ⌀ 65 mm 开始,配有转位刀片(外侧转位刀片可以在直径方向上进行 +1 mm 的调节)。
技术说明
- 过程可靠,最大 8(9)×D。
- 使用定心钻和导向块来定中心。
- 刀身与钻头之间采用刚性连接。
- 导向块直径与圆角半径为 0.4 mm 的转位刀片匹配。对于通孔,可以使用垫膜对导向块直径加以调整。