咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米字头螺丝起子,长型,配有强力握柄
商品编号
668240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668240 1/200
668240 1/300
668240 2/200
668240 2/300
刀杆长度
刀身尖端
十字头规格
200mm
Lasertip
1
300mm
黑色
1
200mm
Lasertip
2
300mm
黑色
2
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:米字头螺丝起子,长型,配有强力握柄
商品编号:668240 2/200
技术说明

强力型手柄采用耐冲击塑料嵌有柔软部分不仅有助于扭矩的传导,同时还对手部和臂部起到了保护的作用。刀身采用高合金特种钢。表面亚光镀铬,尖端呈黑色或者是 Lasertip 尖端,采用化学镀镍工艺进行加工。
技术参数
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
刀杆长度
200mm
刀身尖端
Lasertip
十字头规格
2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加