咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于十字头的螺丝起子套装,带 2 组份 SwissGripp 手柄
商品编号
667696
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
667696 4
螺丝起子数量
4
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:适用于十字头的螺丝起子套装,带 2 组份 SwissGripp 手柄
商品编号:667696 4
技术说明

强力握柄具有呵护皮肤且易于抓握的表面,内芯采用韧性极佳、抗冲击的聚丙烯。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆由铬钒特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
强力手柄具有呵护皮肤的弹性体护套。
手柄带“Rainbow”颜色标记,方便快速取用正确的工具。
供货范围

配有墙装托架。
内容
各 1 把扳手编号 667695: 规格尺寸 0;1;2;3
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
螺丝起子数量
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加