咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米字头螺丝起子,配有强力握柄
商品编号
667800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667800 0
667800 1
667800 2
667800 3
刀杆长度
助力六角台阶
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
60mm
0
141mm
至 2mm
80mm
8mm
1
178mm
2.1 − 3mm
100mm
10mm
2
205mm
3.1 − 5.2mm
150mm
13mm
3
262mm
5.3 − 7.2mm
销售价 数量
 
134.62
177.83
218.41
292.47

商品详情

商品名称:米字头螺丝起子,配有强力握柄
商品编号:667800 3

技术说明

Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分,方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。刀身采用特种钢,硬度高的同时韧性也好,尖端带有金刚石镀层。 表面亚光镀铬。

技术参数
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
刀杆长度
150mm
助力六角台阶
13mm
十字头规格
3
总长度
262mm
用于螺丝直径
5.3 − 7.2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加