咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
米字头螺丝起子套装,带有“multicraft”强力握柄
商品编号
668160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668160 3
螺丝起子数量
3
销售价 数量
 
528.76
  • 商品详情

商品详情

商品名称:米字头螺丝起子套装,带有“multicraft”强力握柄
商品编号:668160 3
技术说明

“multicraft”强力握柄,采用透明的抗冲击塑料(无镉)制成,特别易于抓握,即使用沾有油渍的手也不打滑。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
内容
各 1 把扳手编号 668150: 规格尺寸 1;2;3
技术参数
驱动型式
米字头螺丝起子
属性
螺丝起子数量
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加