咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET 转位刀片 名称,类型 W83 18-030
商品编号
236535 18-030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET 转位刀片 名称,类型 W83 18-030
商品编号:236535 18-030
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm2:有条件适用
钻削应用:凸球形 | 钻横孔 | 开环形槽 | 倾斜钻进 | 通孔 | 倾斜脱离
产品类别:钻孔用转位刀片
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件:0.16
型号:ST1400
类型:BK8430
刀具材料:HM
ISO 代码,转位刀片:SOEX 060306
带金刚石涂层:否
名称:18-030
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm2:有条件适用
更换次数/切刃数量:4.0

更多参数>>

提示
应用参考值涉及到 KUB Quatron®。
在使用 KUB Quatron® 的情况下,进给量应减半。

技术说明
表面研磨,圆整的切削刃,烧结的断屑槽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加