咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弯管钳,带 S 形钳口
商品编号
810500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
810500 1
810500 1.1/2
810500 2
810500 3
夹紧开口度
总长度
管道直径
45mm
320mm
1inch
63mm
420mm
1.1/2inch
80mm
560mm
2inch
110mm
630mm
3inch
销售价 数量
 
563.86
814.53
1288.67
2112.32

商品详情

商品名称:弯管钳,带 S 形钳口
商品编号:810500 3
技术说明

瑞典款式;细长的特殊型式钳口,自动夹紧,45° 弯头。整体锻造,配有防松的调节螺帽。
HOLEX 带有 S 形卡爪,用于 3 点管架。握柄带有防滑塑料覆层。
材料

铬钒钢制成,回火处理,钳头经感应淬火硬化处理。手柄上漆,卡爪磨亮。
属性
夹紧开口度
110mm
总长度
630mm
管道直径
3inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加