咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PNMU 1205 ANER-GM
商品编号
222805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
222805 ST1400
222805 ST1400(套装10件/套)
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
2.5
6mm
6mm
ST1400
10
0.11 − 0.38mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
264.08
0.00

商品详情

商品名称:PNMU 1205 ANER-GM
商品编号:222805 ST1400(套装10件/套)
提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。
技术参数
类型
PR1525
属性
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
应用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
湿,最大
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加