咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®螺母扳手 813600
商品编号
813600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
813600 250
夹紧开口度
总长度
10mm - 32mm 3/8 – 1.1/4inch
250mm
销售价 数量
 
424.45

商品详情

商品名称:KNIPEX®螺母扳手 813600
商品编号:813600 250

标准

DIN ISO 5743
应用

快速拧紧和拧松六角公制螺母和特大螺母,即使螺母带有涂层并且有圆角也适用。是锁紧螺母的理想选择。
技术说明

钳体灰色抗蚀磷化处理,头部抛光,手柄带有塑料覆层。套接铰链,通过按钮进行卡槽调节,挤压防护。在 17 − 32 mm 范围之间能够自夹紧,管钳特有的钳爪开口允许根据卡槽原理进行跟踪。

属性
夹紧开口度
10mm - 32mm 3/8 – 1.1/4inch
总长度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加