咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子套装 Kraftform-Micro
商品编号
667170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667170 3/3
667170 12
667170 25
螺丝起子数量
驱动型式
6
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子
12
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
930 A 一字螺丝刀, 1.2 x 7.0 x 125 mm 三叶螺丝用螺丝刀 六角套筒扳手 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
353.03
883.80
1881.01

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子套装 Kraftform-Micro
商品编号:667170 12
技术说明

手柄带有可旋转的定心盖和快速旋转部分。刀身由特种钢制成。
提示

25 件套 ESD“Big Pack”可通过编号 669924、规格尺寸 25 在我们的商城中选购。
供货范围
12 件套,配以折叠布袋。各 1 把一字头螺丝起子,编号 664600,规格尺寸 1.5;1.8;2;2.5;3。各 1 把十字头螺丝起子,编号 668800,规格尺寸 00 和 0。各 1 把 Torx® 螺丝起子,类似于编号 625770,规格尺寸 TX5 和 TX6。各 1 把六角螺丝起子,编号 627470,规格尺寸 0.9;1.5;2。
属性
螺丝起子数量
12
驱动型式
一字头螺丝起子 六角螺丝起子 十字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加