咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DUO-LOCK 用于扭力扳手的插套转接头 Φ扳手开口度 SW 8 mm
商品编号
229932 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:DUO-LOCK 用于扭力扳手的插套转接头 Φ扳手开口度 SW 8 mm
商品编号:229932 8
用于插套工具的接口:9×12
内径规 S:16.6
产品类别:扳手
DUO-LOCK 接口:DL10
推荐扭矩:20.0

更多参数>>

提示
插入柄 9×12 mm。合适的扭矩扳手,可通过编号 657094 规格尺寸 100 购买。

Operation data
图纸和公式图例:

l1 = 杆长,不含插入式工具
l2 = 扭矩扳手上经校准的中心距
l3 = 杆长,含出厂校准中心距
l4 = 插入式工具的中心距
L =工具的总长度
T1 = 待设置扭矩
T2 = 指定扭矩

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加