咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BDMT 170416 ER-JT 型号 ST1400
商品编号
227553 ST1400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:BDMT 170416 ER-JT 型号 ST1400
商品编号:227553 ST1400
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
ISO 代码,转位刀片:BDMT 170416 ER-JT
转位刀片(次级刀片)最大横向进给:15.7
产品类别:转位刀片,用于铣削
切槽时的最大切割深度 ap max:3.0
切边时的最大切割深度 ap max:9.0
切割深度 ap min:0.18
转位刀片后角:15.0
每颗刀齿的进给 fz:0.09 ? 0.22
型号:ST1400
类型:PR1825
刀具材料:硬质合金

更多参数>>

提示
应用参考值适用于 ae = 0.3×D。
ap = 9 mm 以内时精确保持 90°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加