咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MEC17 直径 D /切刃数量 Z 25/2 mm
商品编号
227505 25/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MEC17 直径 D /切刃数量 Z 25/2 mm
商品编号:227505 25/2
USP1:90° MEC17 Weldon 柄部
最大切割深度 ap max:15.7
转位刀片(次级刀片)最大横向进给:0.25
轴向前角刀具:10.0
产品类别:面铣刀
坡道长度 L,针对 αmax:16.6
坡道斜度 αmax:0.86
圆周插补铣削直径 Dmax:48.0
圆周插补铣削直径 Dmin:43.0
直径 D3:18.0
柄直径 DS h6:25.0
切刃数 Z:2

更多参数>>

技术说明
切削刃长度大,因而可以实现非常大的切削深度。
切削刃数量少。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加