咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BDMT 070302 ER-JT 型号 GG
商品编号
227158 GG
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:BDMT 070302 ER-JT 型号 GG
商品编号:227158 GG
灰铸铁(球墨铸铁):适用
刀具材料:硬质合金
转位刀片(次级刀片)最大横向进给:6.0
产品类别:转位刀片,用于铣削
切槽时的最大切割深度 ap max:2.0
切边时的最大切割深度 ap max:4.0
切割深度 ap min:0.1
转位刀片后角:15.0
每颗刀齿的进给 fz:0.09 ? 0.16
型号:GG
类型:PR1810
刀片厚度 E:3.18

更多参数>>

提示
应用参考值适用于 ae = 0.3×D。ap = 4 mm 以内时精确保持 90°。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加