咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子,带有木柄
商品编号
660800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
660800 3,5
660800 4,5
660800 5,5
660800 7
660800 9
660800 10
660800 12
660800 14
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
助力六角台阶
总长度
0.6mm
3.5mm
75mm
177mm
0.8mm
4.5mm
90mm
192mm
1mm
5.5mm
100mm
8mm
205mm
1.1mm
7mm
125mm
10mm
230mm
1.4mm
9mm
150mm
13mm
269mm
1.6mm
10mm
175mm
13mm
294mm
2mm
12mm
200mm
13mm
319mm
2.5mm
14mm
250mm
17mm
384mm
销售价 数量
 
59.49
62.52
75.99
93.07
118.83
139.51
176.41
230.99

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子,带有木柄
商品编号:660800 12
技术说明

握柄采用硬木,涂漆并且配有皮质抗冲击盖帽。刀身采用铬钒钢,从规格尺寸 5.5 开始,一直通达握柄末端。表面镀铬,切刃呈黑色。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
2mm
刀刃宽度 b
12mm
刀杆长度
200mm
助力六角台阶
13mm
总长度
319mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加