咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TOMT 060508ER-SM 规格 S
商品编号
226445 S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:TOMT 060508ER-SM 规格 S
商品编号:226445 S
空气:适用
刀具材料:HM
产品类别:转位刀片,用于铣削
切槽时的最大切割深度 ap max:2.0
切边时的最大切割深度 ap max:4.0
切割深度 ap min:0.15
进给 fz_范围结束:0.15
进给 fz_范围起始:0.08
型号:S
类型:CA6535
刀片厚度 E:5.56
湿,最大:适用

更多参数>>

应用
SM 刃型是低切削力加工的首选。

技术说明
转位刀片的独特断屑槽设计改善了排屑效果。最大轴向前角为 17°,可降低切削力。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加