咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90°方肩铣刀 MEV 直径 D /切刃数量 Z 20/2 mm
商品编号
226400 20/2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:90°方肩铣刀 MEV 直径 D /切刃数量 Z 20/2 mm
商品编号:226400 20/2
USP1:90° MFW 圆柱形柄部
最大切割深度 ap max:6.0
转位刀片(次级刀片)最大横向进给:0.2
轴向前角刀具:15.0
产品类别:面铣刀
坡道长度 L,针对 αmax:14.25
坡道斜度 αmax:0.8
圆周插补铣削直径 Dmax:38.0
圆周插补铣削直径 Dmin:35.0
直径 D3:15.0
柄直径 DS h6:16.0
切刃数 Z:2

更多参数>>

技术说明
高性能铣刀,带有新型三角转位刀片,可用于方肩铣削和凹槽铣削和斜坡加工,切削力低且稳定性高。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加