咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SPMT 1806 EDER-NB3P 型号 ST1400
商品编号
224025 ST1400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SPMT 1806 EDER-NB3P 型号 ST1400
商品编号:224025 ST1400
空气:适用
修正系数 fz:2.5
切槽时的最大切割深度 ap max:12.0
切边时的最大切割深度 ap max:12.0
转位刀片后角:11.0
每颗刀齿的进给 fz:0.06 - 0.15
应用:柔性切削
类型:PR1835
刀具材料:硬质合金
刀片厚度 E:6.35
更换次数/切刃数量:4
湿,最大:有条件适用

更多参数>>

应用
NB2P / NB3P:可以减小切削力。专门用于大悬伸和薄壁工件。

提示
铣刀配套数量相同的 NB2 型和 NB3 型转位刀片,交替安装。留意铣刀头上的刀片配套信息。
应用参考值,针对 ae = 1×D 的情形。

技术说明
特殊的可转位刀片几何构造,不仅可以减小切削力,而且还能改善断屑能力。所有类型都带有 Wiper 切削刃,可以确保大的进给量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加