咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
75° 端面铣刀 MSRS 直径 D /切刃数量 Z 160/8 mm
商品编号
224000 160/8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:75° 端面铣刀 MSRS 直径 D /切刃数量 Z 160/8 mm
商品编号:224000 160/8
USP1:75° MSRS 带有安装孔
刀柄形状:带有安装孔
最大切割深度 ap max:12.0
切削加工策略:HPC
主偏角 κ:75
转位刀片 螺钉:229703(T25;7.5 Nm)
刀片盒螺栓:229704
切刃直径 DC:160
配套适用的转位刀片:SP.. 1806
切刃数 Z:8
最大外径 Dmax:167.0
工具盒:229765

更多参数>>

应用
最大 12 mm 的切深和大进给量确保了高效率的粗加工。通过创新的转位刀片槽型,明显降低了切削压力,继而显著减少了刀具振动。这样一来,就可以增大切宽,从而大幅提高金属去除率。

技术说明
采用普通齿距和细密齿距的铣刀头。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加