咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端面铣刀 70° MFK 直径 D /切刃数量 Z 160/22 mm
商品编号
223300 160/22
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:端面铣刀 70° MFK 直径 D /切刃数量 Z 160/22 mm
商品编号:223300 160/22
USP1:70° MFK 带有安装孔
切刃数 Z:22
安装孔直径:40
悬伸长度 L1:63.0
总长度 L总:63
内冷式:否
最大外径 Dmax:169.0
配套适用的转位刀片:PN.. 1106
刀柄形状:带有安装孔
切刃直径 DC:160
主偏角 κ:70
最大切割深度 ap max:6.0

更多参数>>

优点
  • 10 刃五角转位刀片可提供经济稳定的切削加工。
  • 通过刀具重量平衡和高安装角设计可减少切削力。

技术说明
端面铣刀通用高效加工铸铁。非常细密的齿间距可在加工铸铁时提供最大的生产效率。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加