咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高进给铣刀 MFH Harrier 直径 D /切刃数量 Z 80/5 mm
商品编号
222050 80/5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高进给铣刀 MFH Harrier 直径 D /切刃数量 Z 80/5 mm
商品编号:222050 80/5
USP1:MFH Harrier 带圆柱形柄部
柄直径 DS h6:42
转位刀片(次级刀片)最大横向进给:0.36
轴向前角刀具:10.0
产品类别:仿形铣刀(RD..10)
坡道长度 L,针对 αmax:55.0
坡道斜度 αmax:0.38
圆周插补铣削直径 Dmax:158.0
圆周插补铣削直径 Dmin:136.0
最大切割深度 ap max,针对 LD 槽型:5.0
直径 D3:56.0
最大切割深度 ap max:2.0

更多参数>>

应用
可以提高端面铣削,开槽和加工深孔的作业效率。由于切削力小,因此,在深孔铣削过程中,大的悬伸长度完全不会造成任何问题。

描述
大进给量铣刀 MFH Harrier 能够缩短加工时间,归功于大进给量和大切深。凸形切刃配合主偏角,能够减小切削力,同时最小化震动可能性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加