首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
高速钢铣刀
硬质合金铣刀
模块化铣加工
模块化铣加工
仿形铣刀
面铣刀
方肩铣刀
玉米铣刀
倒角铣刀
雕刻/毛刺铣刀
侧面/键槽铣刀
面铣刀
高进给铣刀 MFH mini 迷你型 直径 D /切刃数量 Z 20/4 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
高进给铣刀 MFH mini 迷你型 直径 D /切刃数量 Z 20/4 mm
商品编号
221960 20/4
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
KYOCERA
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
仿形铣刀
面铣刀
方肩铣刀
玉米铣刀
倒角铣刀
雕刻/毛刺铣刀
侧面/键槽铣刀
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
KYOCERA
最近浏览
清空
高进给铣刀 MFH mini 迷你型 直径 D /切刃数量 Z 20/4 mm
¥3416.59 元
起
压接工具头 DIN CU 横截面 35 mm
2
¥1387.58 元
起
Workshop caliper ss chr w. kni-po paral
¥0.00 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:高进给铣刀 MFH mini 迷你型 直径 D /切刃数量 Z 20/4 mm
商品编号:221960 20/4
USP1:MFH mini 带螺纹
最大切割深度 a
p max
:1.0
Fz Helix:0.8
转位刀片(次级刀片)最大横向进给:0.3
轴向前角刀具:-10.0
产品类别:仿形铣刀(RD..10)
坡道长度 L,针对 α
max
:11.3
坡道斜度 α
max
:1.52
圆周插补铣削直径 D
max
:38.0
圆周插补铣削直径 D
min
:33.0
直径 D
3
:13.0
切削加工策略:HPC
更多参数>>
规格参数
USP1
MFH mini 带螺纹
最大切割深度 a
p max
1.0
Fz Helix
0.8
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
0.3
轴向前角刀具
-10.0
产品类别
仿形铣刀(RD..10)
坡道长度 L,针对 α
max
11.3
坡道斜度 α
max
1.52
圆周插补铣削直径 D
max
38.0
圆周插补铣削直径 D
min
33.0
直径 D
3
13.0
切削加工策略
HPC
切刃数 Z
4
转位刀片 螺钉
229713(8IP;1.2 Nm)
切刃直径 D
C
20
刀柄形状
带螺纹
配套适用的转位刀片
LOGU 0303..
内冷式
是
总长度 L
总
30
空闲长度
30.0
铣削应用
斜面 | 圆形铣刀 | 插铣
主偏角 κ
15
安装螺纹 M
M10
定位角
15.0
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订