咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LPGT 010210 ER-GM 型号 S
商品编号
221949 S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LPGT 010210 ER-GM 型号 S
商品编号:221949 S
Inconel:适用
类型:CA6535
产品类别:转位刀片,用于铣削
切槽时的最大切割深度 ap max:0.5
切边时的最大切割深度 ap max:0.5
切割深度 ap min:0.05
编程半径,针对 ap max:1.2
转位刀片后角:11.0
每颗刀齿的进给 fz_范围结束:0.25
每颗刀齿的进给 fz_范围起始:0.25
型号:S
刀具材料:硬质合金

更多参数>>

提示
应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap = 0.3 mm。

技术说明
双刃可转位刀片。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加