咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀 7792VX 直径 D /切刃数量 Z 42/5 mm
商品编号
221905 42/5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:仿形铣刀 7792VX 直径 D /切刃数量 Z 42/5 mm
商品编号:221905 42/5
USP1:7792VX 带螺纹
切削加工策略:HPC
转位刀片(次级刀片)最大横向进给:0.25
轴向前角刀具:5.0
产品类别:仿形铣刀(RD..10)
坡道长度 L,针对 αmax:26.3
坡道斜度 αmax:0.55
圆周插补铣削直径 Dmax:82.0
圆周插补铣削直径 Dmin:69.0
直径 D3:27.0
最大切割深度 ap max:1.5
转位刀片 螺钉:229918(T15;2.1 Nm)

更多参数>>

描述
可转位刀片独一无二的构造,及其在铣刀刀身上的定位角,都能够大大减小径向力,并且将径向力转变为轴向。特别厚的可转位刀片,带有 4 条切削刃,可以用于最复杂的应用,同时确保极高的经济性。刀具特别适用进行平面铣削以及大深度键槽的加工。另外,由于带有经过研磨加工的倒角,因而也适合开展切槽以及精加工。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加